Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Outdoor LED Akku-Tischleuchte SPONGE 34, IP65, 6.8W 2700K 450lm, dimmbar, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobile Outdoor LED Akku-Tischleuchte SPONGE 34, IP65, 6.8W 2700K 450lm, dimmbar, schwarz/weiß
Mobile Outdoor LED Akku-Tischleuchte SPONGE 34, IP65, 6.8W 2700K 450lm, dimmbar, schwarz/weiß
Mobile Outdoor LED Akku-Tischleuchte SPONGE 34, IP65, 6.8W 2700K 450lm, dimmbar, schwarz/weiß
Mobile Outdoor LED Akku-Tischleuchte SPONGE 34, IP65, 6.8W 2700K 450lm, dimmbar, schwarz/weiß
Mobile Outdoor LED Akku-Tischleuchte SPONGE 34, IP65, 6.8W 2700K 450lm, dimmbar, schwarz/weiß
Mobile Outdoor LED Akku-Tischleuchte SPONGE 34, IP65, 6.8W 2700K 450lm, dimmbar, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2018165003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2018165003
EAN/GTIN:
     5701581497788
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Mobile Outdoor LED Akku-Tischleuchte SPONGE 34, IP65, 6.8W 2700K 450lm, dimmbar, schwarz/weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: stufenweise, MOODMAKER
  • Marke: Nordlux
  • Zubehör: Batterie incl
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 34∕ 34∕ 34∕ 40,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 788323
  • Schalter auf der Leuchte
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Startzeit: <0,5 s
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtausbeute: 66 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6,8 W
  • Leuchtmittel: 6,8W SMD LED-Modul
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 6,8 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 2,73 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß matt
  • Artikelnummer: NORD-2018165003
  • Zubehör: Ladekabel incl
  • Größe: Ø: 2,3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtdauer bei voller Leistung: 5 Std.
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Zubehör: Treiber incl
  • Batterie aufladbar
  • Treiberverbrauch: 4W
  • Schutzklasse 3 (12V)
  • Vorwärmzeit 60%: 1 Sek.
  • Tatsächlicher Verbrauch: 6,8W
  • Lichtstrom ohne Abdeckung: 810 lm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 60,47*
€ 60,47*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 48,53*
€ 64,50*
1
€ 4,00*
ab € 51,32*
€ 69,99*
3
€ 5,95*
ab € 78,41*
€ 98,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.