Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-4-350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-4-350
LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-4-350
LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-4-350
Artikel-Nr.:
     911-NO-8999023500
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8999023500
EAN/GTIN:
     4044538015811
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo

LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-4-350

  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-8999023500
  • Messpunkt tc max.: 70°C
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 1 - 4 W
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 3,5∕ 1,9 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Temperaturschutz: 100°C
  • Anschlussart Primärseite: Abgedeckte Schraubklemmen und Zugentlastung
  • Anschlussart Sekundärseite: AMP-Buchse 2-polig
  • Kabeltyp primärseitig/sekundärseitig: H03VVH2-F 2x 0,75mm2
  • Leitungsquerschnitt primär/sekundär: 0,75mm2
  • Leitungslänge sekundär: 20cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,20*
€ 16,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 18,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,30*
€ 18,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,59*
€ 19,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,17*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710050
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.