Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-40-1050 D (C), IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-40-1050 D (C), IP30
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-40-1050 D (C), IP30
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-40-1050 D (C), IP30
Artikel-Nr.:
     911-NO-8970100410
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8970100410
EAN/GTIN:
     4044538056784
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe EL-40-1050 D (C), IP30

  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Netzgerät
  • Nennstrom: 350 mA
  • Betriebsspannung: 180-295 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,8∕ 6∕ 3,15 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,23 kg
  • IP-Schutzart: IP30
  • Lampenleistung: 39,9 W
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 39,9 W
  • Dimmung: Phasenabschnittsdimmer
  • Artikelnummer: NO-8970100410
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,56*
€ 45,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,10*
€ 50,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,74*
€ 50,83*
€ 4,98*
ab € 38,05*
€ 51,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,14*
€ 51,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710051
€ 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.