Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung NV/PowerLED AMP 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung NV/PowerLED AMP 1,5 m
Verlängerungsleitung NV/PowerLED AMP 1,5 m
Artikel-Nr.:
     911-NO-6991459700
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-6991459700
EAN/GTIN:
     4044538012582
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Verbindungsleitung
anschlussleitung 2x1
anschlussleitung

Verlängerungsleitung NV/PowerLED AMP 1,5 m

  • Artikelnummer: NO-6991459700
  • Anschlussart Primärseite: AMP-Stecker 2-polig
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 5 A
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: nobilé
  • Gewicht: 0,075 kg
  • Größe: L: 150 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anschlussart Sekundärseite: AMP-Buchse 2-polig
  • Umgebungstemperatur ta: 50°C
Weitere Suchbegriffe: verbindungsleitung nobile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,04*
€ 3,04*
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,58*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
6991452000
ab € 3,26*
Ähnlich
nobilé
6991453000
ab € 4,30*
Ähnlich
nobilé
6991450500
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.