Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbeleinbauleuchte DOWNLIGHT N 5020, Ø66mm, COB LED, 3,3W, 3000K, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Möbeleinbauleuchte DOWNLIGHT N 5020, Ø66mm, COB LED, 3,3W, 3000K, chrom
LED Möbeleinbauleuchte DOWNLIGHT N 5020, Ø66mm, COB LED, 3,3W, 3000K, chrom
LED Möbeleinbauleuchte DOWNLIGHT N 5020, Ø66mm, COB LED, 3,3W, 3000K, chrom
Artikel-Nr.:
     911-NO-1850208402
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1850208402
EAN/GTIN:
     4044538045597
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Möbeleinbauleuchte DOWNLIGHT N 5020, Ø66mm, COB LED, 3,3W, 3000K, chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 947014
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbarkeit: universal
  • Artikelnummer: NO-1850208402
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtaustritt: indirekt
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 86 °
  • Größe: Ø∕ H: 6,6∕ 1,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Chrom
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,046 kg
  • Einbautiefe: 1,8 cm
  • Lampentyp: LED
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,8 cm
  • Leistungsaufnahme: 3,3 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 1x COB LED, 3,3W
  • Lichtstrom: 177 lm
  • Marke: nobilé
  • Material: Stahl/Kunststoff/Glas
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Glas satiniert
  • Anschlussart der Leuchte: AMP-Stecksystem 2-polig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
1 Tag
14
€ 4,98*
ab € 14,31*
€ 20,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 22,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,53*
€ 22,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,01*
€ 22,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099720000
ab € 2,20*
Zubehör
nobilé
8099700080
ab € 3,85*
Zubehör
nobilé
8990650000
ab € 13,68*
Zubehör
nobilé
8990600000
ab € 12,09*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,38*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,25*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,31*
Zubehör
nobilé
6991450500
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.