Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte für Sternenhimmel C 410, Ø71mm, GY6,35, gold 24 Karat vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 410, Ø71mm, GY6,35, gold 24 Karat vergoldet
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 410, Ø71mm, GY6,35, gold 24 Karat vergoldet
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 410, Ø71mm, GY6,35, gold 24 Karat vergoldet
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 410, Ø71mm, GY6,35, gold 24 Karat vergoldet
Artikel-Nr.:
     911-NO-1755007900
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1755007900
EAN/GTIN:
     4044538007830
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte für Sternenhimmel C 410, Ø71mm, GY6,35, gold 24 Karat vergoldet

  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: NO-1755007900
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Gy6,35
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø: 7,1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: gold
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • Lampentyp: Stiftsockellampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Leuchtmittel: 1x GY6,35 max. 35W / 1x LED Leuchtmittel
  • Material: Stahl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Kabel (30cm) incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Zubehör: Lampenfassung incl
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,81*
€ 8,81*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,47*
€ 10,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,55*
€ 5,95*
ab € 9,09*
€ 13,26*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,75*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,14*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,33*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,73*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,46*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,99*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 3,98*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,37*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,25*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,30*
Zubehör
nobilé
6991450500
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.