Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte für Sternenhimmel C 392, Ø40mm, G4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 392, Ø40mm, G4, weiß
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 392, Ø40mm, G4, weiß
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 392, Ø40mm, G4, weiß
Einbauleuchte für Sternenhimmel C 392, Ø40mm, G4, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NO-1751301000
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1751301000
EAN/GTIN:
     4044538007724
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte für Sternenhimmel C 392, Ø40mm, G4, weiß

  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: NO-1751301000
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Schutzklasse: 3
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø: 4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Einbautiefe: 2,2 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 3 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: Stiftsockellampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel: 1x G4 max. 20W / 1x LED Leuchtmittel
  • Material: Messing
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Lampenfassung incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Zubehör: Kabel (30cm) incl
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,16*
€ 5,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,35*
€ 6,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,66*
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,18*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,35*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,63*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,97*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 3,97*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,36*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,23*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,32*
Zubehör
nobilé
6991450500
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.