Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3840, Ø70mm, GZ4, schwenkbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3840, Ø70mm, GZ4, schwenkbar, chrom
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3840, Ø70mm, GZ4, schwenkbar, chrom
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3840, Ø70mm, GZ4, schwenkbar, chrom
Artikel-Nr.:
     911-NO-1750700200
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1750700200
EAN/GTIN:
     4044538007489
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3840, Ø70mm, GZ4, schwenkbar, chrom

  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: NO-1750700200
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ4
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Schutzklasse: 3
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø: 7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Einbautiefe: 4,3 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • Lampentyp: Niedervolt-Halogenlampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: Chrom
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Leuchtmittel: 1x GZ4 max. 35W / 1x LED Leuchtmittel
  • Material: Stahl/Innenring Messing
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Kabel (30cm) incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Zubehör: Lampenfassung incl
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,51*
€ 8,51*
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 9,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 9,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,21*
€ 10,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,50*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,75*
Zubehör
nobilé
1551100000
ab € 0,27*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,15*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,33*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,73*
Zubehör
nobilé
1551110000
ab € 0,27*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,47*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,99*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 3,97*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,36*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,25*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,28*
Zubehör
nobilé
6991450500
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.