Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler DOWNLIGHT C 1830, Ø80mm, GX5,3, feststehend, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 1830, Ø80mm, GX5,3, feststehend, weiß
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 1830, Ø80mm, GX5,3, feststehend, weiß
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 1830, Ø80mm, GX5,3, feststehend, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NO-1750351000
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1750351000
EAN/GTIN:
     4044538007397
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler DOWNLIGHT C 1830, Ø80mm, GX5,3, feststehend, weiß

  • Marke: nobilé
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1750351000
  • Lichtaustritt: direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø: 8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 5,65 cm
  • Gewicht: 0,075 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • Lampentyp: Niedervolt-Halogenlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel: 1x GX5,3 max. 50W / 1x LED Leuchtmittel
  • Material: Stahl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Kabel (30cm) incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Zubehör: Lampenfassung incl
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,65*
€ 3,65*
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 3,03*
€ 4,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,10*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,51*
Zubehör
nobilé
1760060001
ab € 26,61*
Zubehör
nobilé
1850000000
ab € 4,44*
Zubehör
nobilé
1760020000
ab € 3,66*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
1551100000
ab € 0,27*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,16*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,33*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,72*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,47*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,99*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 3,98*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,38*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,25*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.