Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight SIENA Dim DL, IP23, rund, Ø 11cm, 230V AC, 13W 2800K 900lm 60°, Silber, dimmbar, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight SIENA Dim DL, IP23, rund, Ø 11cm, 230V AC, 13W 2800K 900lm 60°, Silber, dimmbar, starr
LED Einbau-Downlight SIENA Dim DL, IP23, rund, Ø 11cm, 230V AC, 13W 2800K 900lm 60°, Silber, dimmbar, starr
Artikel-Nr.:
     911-MT76710
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76710
EAN/GTIN:
     4020856767106
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight SIENA Dim DL, IP23, rund, Ø 11cm, 230V AC, 13W 2800K 900lm 60°, Silber, dimmbar, starr

  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Dimmbarkeit: universal
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Material: Aluminium
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8,5 cm
  • IP-Schutzart: 23
  • Einbautiefe: 8,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 7,8 cm
  • Marke: MEGATRON
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: Downlight
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Artikelnummer: MT76710
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,72*
€ 18,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 20,40*
€ 5,46*
ab € 16,07*
€ 22,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,10*
€ 22,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,34*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.