Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Downlight si 12,5W 828 60 Gr MT 76710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Downlight si 12,5W 828 60 Gr MT 76710
Downlight si 12,5W 828 60 Gr MT 76710
Artikel-Nr.:
     3517I-16006144
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76710
EAN/GTIN:
     4020856767106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Downlight si 12,5W 828 60 Gr MT 76710

LED-Downlight der Smart-Serie mit integriertem LED-Chip besteht aus dimmbaren, sehr effizienten SMD-Arrays mit warmweißer Lichtfarbe. Ermöglicht geringe Wärmeentwicklung und eignet sich auch für beengte Einbausituationen. Enthält Reflektor für akzentuierte Lichtverteilung (60° Abstrahlwinkel). Ermöglicht durch stufenloses Dimmen (100 Prozent - 10 Prozent) optimales Wohlfüühllicht und funktioniert mit den meisten handelsüblichen Glüüühlampendrehdimmern.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,72*
€ 18,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 20,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,97*
€ 22,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,08*
€ 22,87*
€ 8,50*
ab € 16,26*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.