Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pflanzenlampe CLASSIC A60, E27, 6.5W PT-spezial, opal / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pflanzenlampe CLASSIC A60, E27, 6.5W PT-spezial, opal / weiß
LED Pflanzenlampe CLASSIC A60, E27, 6.5W PT-spezial, opal / weiß
Artikel-Nr.:
     911-MM153
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM153
EAN/GTIN:
     4020856221530
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Pflanzenlampe CLASSIC A60, E27, 6.5W PT-spezial, opal / weiß

  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Speziallicht für Pflanzenwachstum.
  • Umgebungstemperatur: -30 - +40 °C
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: Megaman
  • Produktart: Pflanzenlicht
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Lampentyp: Birnenlampe spezial
  • Kolbenform: A60
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: MM153
  • Nicht für die Allgemeinbeleuchtung ind Wohnräumen geeignet.
  • Nur für Beleuchtungen im trockenen Innenbereich geeignet.
  • Quecksilberfreie, energiesparende und langelebige Spezial-LED als Ersatz für herkömmliche Pflanzenbeleuchtung.
  • Photonenflux: 1,8?mol/s
  • Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: >/= 70%
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,34*
€ 11,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,09*
€ 5,46*
ab € 9,72*
€ 13,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,90*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM154-2
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.