Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pflanzenlampe CLASSIC A60, E27, 6.5W PT-spezial, opal / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pflanzenlampe CLASSIC A60, E27, 6.5W PT-spezial, opal / weiß
LED Pflanzenlampe CLASSIC A60, E27, 6.5W PT-spezial, opal / weiß
Artikel-Nr.:
     440-MM153
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM153
EAN/GTIN:
     4020856221530
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Pflanzenlampe CLASSIC A60, E27, 6.5W PT-spezial, opal / weiß

  • Dimmbar: nein
  • Speziallicht für Pflanzenwachstum.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 100000
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Pflanzenlicht
  • Zubehör: Leuchtmittel
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Lampentyp: Birnenlampe spezial
  • Marke: Megaman
  • Umgebungstemperatur: -30 - +40 °C
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Artikelnummer: MM153
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Kolbenform: A60
  • Nicht für die Allgemeinbeleuchtung ind Wohnräumen geeignet.
  • Nur für Beleuchtungen im trockenen Innenbereich geeignet.
  • Quecksilberfreie, energiesparende und langelebige Spezial-LED als Ersatz für herkömmliche Pflanzenbeleuchtung.
  • Photonenflux: 1,8?mol/s
  • Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: >/= 70%
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,34*
€ 11,34*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 13,10*
€ 5,00*
ab € 9,74*
€ 13,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.