Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte CHROMIA, 3-flammig, inkl. 3x GU10 5W 2700K 400lm (3-Step-dimmbar), Chrom / Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte CHROMIA, 3-flammig, inkl. 3x GU10 5W 2700K 400lm (3-Step-dimmbar), Chrom / Satin
Deckenleuchte CHROMIA, 3-flammig, inkl. 3x GU10 5W 2700K 400lm (3-Step-dimmbar), Chrom / Satin
Artikel-Nr.:
     911-LM85622
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85622
EAN/GTIN:
     4020856856220
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte CHROMIA, 3-flammig, inkl. 3x GU10 5W 2700K 400lm (3-Step-dimmbar), Chrom / Satin

  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: LIGHTME
  • Größe: B∕ H∕ T: 45∕ 6,1∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbe: chrom
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Zubehör: 3x Diffusorlampe LM85400 incl
  • Artikelnummer: LM85622
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Schirm-Ø: 20 cm
  • Farbe: satin
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ H: 7∕ 6,1 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,28*
€ 62,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,08*
€ 69,40*
€ 5,46*
ab € 53,71*
€ 70,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,67*
€ 71,15*
€ 4,00*
ab € 54,63*
€ 71,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85400
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.