| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-47172972 Herst.-Nr.: LM85622 EAN/GTIN: 4020856856220 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte 3flammig inkl. LM LM85622 Moderne LED-Deckenleuchte im urbanen Style aus verchromten Metall und Glas. Die Leuchtmittel sind in drei Stufen mit jedem Lichtschalter dimmbar. Diese Leuchte ist nachhaltig aufgrund der Wechselbarkeit der Leuchtmittel und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 62,28* | € 62,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,08* | € 69,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,71* | € 70,10* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 54,67* | € 71,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,63* | € 71,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|