Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Diffusorlampe CCT eckig, 11.2 x 11.2cm, GX53, 6W 2700K/4000K 500lm, Blattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Diffusorlampe CCT eckig, 11.2 x 11.2cm, GX53, 6W 2700K/4000K 500lm, Blattsilber
LED Diffusorlampe CCT eckig, 11.2 x 11.2cm, GX53, 6W 2700K/4000K 500lm, Blattsilber
Artikel-Nr.:
     911-LM85483
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85483
EAN/GTIN:
     4020856854837
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

LED Diffusorlampe CCT eckig, 11.2 x 11.2cm, GX53, 6W 2700K/4000K 500lm, Blattsilber

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 860972
  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 K
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Color Select Technik - Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein/Ausschalten einstellbar.
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 125 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lampentyp: Deko-Leuchtmittel,Diffusorlampe, Retrofit
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ T: 2∕ 11,2∕ 11,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Marke: LIGHTME
  • Produktart: Diffusorleuchte
  • Schaltzyklen: 40000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Startzeit: <0,5 s
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: LM85483
  • Weiche, homogene Lichtabgabe bei guter Farbwiedergabe.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,09*
€ 12,09*
€ 5,46*
ab € 10,45*
€ 15,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 15,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,58*
€ 15,38*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85481
ab € 10,42*
Ähnlich
LightMe
LM85485
ab € 12,28*
Ähnlich
LightMe
LM85487
ab € 26,65*
Ähnlich
LightMe
LM85489
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.