| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67172966 Herst.-Nr.: LM85487 EAN/GTIN: 4020856854875 |
| |
|
| | |
| LED-Diffusor-Lampe 827-840 GX53 blattsi LM85487 LED GX53-Diffusor für verschiedene Anwendungen. Besonderheit: Colorselect. D.h. die Farbtemperatur ist einstellbar auf 2.700 oder 4.000 Kelvin. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ideal für den Einsatz im Privathaushalt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 24 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 2000 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 1800 lm | Lampenlichtausbeute: | 83 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,60* | € 31,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,75* | € 37,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,98* | € 37,58* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 27,47* | € 38,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|