Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockellampe, 12V AC/DC, G4, 4W 3000K 450lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockellampe, 12V AC/DC, G4, 4W 3000K 450lm
LED Stiftsockellampe, 12V AC/DC, G4, 4W 3000K 450lm
Artikel-Nr.:
     911-LM85375
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85375
EAN/GTIN:
     4020856853755
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

LED Stiftsockellampe, 12V AC/DC, G4, 4W 3000K 450lm

  • EPREL Nr.: 831773
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Produktart: Stiftsockellampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lampentyp: Stiftsockellampe
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 1,6∕ 4,7 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Marke: LIGHTME
  • Artikelnummer: LM85375
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,11*
€ 6,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 7,40*
€ 5,46*
ab € 5,21*
€ 7,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,32*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM49162
ab € 3,63*
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,92*
Ähnlich
LightMe
LM85376
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85227
ab € 3,54*
Ähnlich
LightMe
LM85331
ab € 4,02*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.