Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockel-Lampe Megaman LED (einfarbig) 12 V G4 1.2 W = 11 W Warmweiß EEK: A++ Stiftsockel (Ø x L) 9.00 mm x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockel-Lampe Megaman LED (einfarbig) 12 V G4 1.2 W = 11 W Warmweiß EEK: A++ Stiftsockel (Ø x L) 9.00 mm x 30 mm
LED Stiftsockel-Lampe Megaman LED (einfarbig) 12 V G4 1.2 W = 11 W Warmweiß EEK: A++ Stiftsockel (Ø x L) 9.00 mm x 30 mm
Artikel-Nr.:
     2338L-MM_4020856491629_
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM49162
EAN/GTIN:
     4020856491629
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

LED Stiftsockel-Lampe Megaman LED (einfarbig) 12 V G4 1.2 W = 11 W Warmweiß EEK: A++ Stiftsockel (Ø x L) 9.00 mm x 30 mm

Mit der LED Stiftsockellampe 1,2W von MegaMan erzielen Sie eine vergleichbare Lichtqualität wie mit Halogenbeleuchtung und sparen bis zu 80% Energie.

Technische Daten:

  • Sockel: G4
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 220.00
  • Leistung [W]: 1,2
  • Durchmesser [mm]: 9
  • Länge [mm]: 30
  • Lichtstrom [lm]: 100
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2800
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 828
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 11
Weitere Informationen:
Leistung:
1,2 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
30 / / / 9 mm
Spannung:
12.00 - 220.00 Volt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,72*
€ 4,72*
3 Tage
214
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,76*
1 Tag
226
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 5,98*
Lager 2338
40
€ 7,50*
ab € 4,06*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85375
ab € 4,66*
Ähnlich
LightMe
LM85376
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85227
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85331
ab € 4,19*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.