Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte BRINDISI, E27, mit Sensor, IP54, schwarz, Glas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstsmide 7885-750 Wandbeleuchtung E27 Glühend 20 W
Konstsmide 7885-750 Wandbeleuchtung E27 Glühend 20 W
Artikel-Nr.:
     911-KON-7885-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7885-750
EAN/GTIN:
     7318307885750
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte BRINDISI, E27, mit Sensor, IP54, schwarz, Glas klar

  • Marke: Konstsmide
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: KON-7885-750
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 13∕ 26∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Leuchtmittel-H: 14 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 95,61*
€ 95,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 86,50*
€ 109,46*
€ 4,95*
ab € 105,39*
€ 131,33*
5 Tage
10
€ 6,45*
ab € 106,57*
€ 132,72*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 174,06*
€ 213,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7235-750
ab € 53,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
210869142
ab € 60,56*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533415
ab € 57,51*
Ähnlich
TRIO Leuchten
211069142
ab € 40,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537074
ab € 62,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.