Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-210869142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     210869142
EAN/GTIN:
     4017807506143
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte TUELA Laterne mit Bewegungsmelder Höhe 28cm, Anthrazit

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf rustikales Design!

Die Außenwandleuchte TUELA aus dem Hause Trio Leuchten, passt sich durch ihr rustikales Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders zeitlos.
Das klare Lampenglas der Leuchte wird durch einen Gitter-Schirm umgeben, der ihr ihre markante Laternenoptik verleiht.

Mit einer Höhe von 28cm sowie einer Breite von 16,5cm und einer Tiefe von 23,5cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet.
Ausgestattet mit einem praktischen Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte immer dann ein, wenn sie gebraucht wird und Sie kommen nie mehr im Dunkeln nach Hause.

Dank Schutzart IP44 kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

*geeignet für 1x E27 max. 40 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium, Guss
Farbe:
Anthrazit matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 23,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m
Resonanzschwelle:
von 5 LUX bis 2000 LUX
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 10 Sekunden bis 7 Minuten
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,32 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder e27, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44, Außenwandlampen, Wand, Außenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchte, Terrassenbeleuchtung, rund, Anthrazit, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Außen, Wandbeleuchtung, draußen, modern, kleine, Außenbereich, Laternen, wetterfest, aussen, retro, vintage, rustikal, mit, gitter, lampenschirm, landhausstil, balkon, beleuchtung, carport, bewegungsmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,26*
€ 77,27*
€ 5,95*
ab € 60,36*
€ 77,37*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 61,05*
€ 78,11*
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 78,65*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7235-750
ab € 53,38*
Ähnlich
Konstsmide
7236-750
ab € 45,34*
Ähnlich
TRIO Leuchten
4017807331233
ab € 31,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
207269142
ab € 60,49*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533415
ab € 57,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.