Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku Stehleuchte PROMEZIA, IP54, 10W RGB + 2700/3000/4000K 600lm, mit Touch-Dimmer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     911-KON-7824-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7824-250
EAN/GTIN:
     7318307824254
Suchbegriffe:
Außen-Stehleuchte
Außenstehleuchte
Outdoor-Stehleuchte
Standlampe

Outdoor LED Akku Stehleuchte PROMEZIA, IP54, 10W RGB + 2700/3000/4000K 600lm, mit Touch-Dimmer, weiß

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Marke: Konstsmide
  • Farbtemperatur: RGB + 2700 / 3000 / 4000 K
  • Artikelnummer: KON-7824-250
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Größe: max.-Ø∕ H: 35∕ 150 cm
  • Dimmbar: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampenleistung: 10 W
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Akku incl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Produktart: Akku-Stehleuchte
  • Netzanschluss: USB-Ladestation mit Ladekontakt + Eurostecker-Netzteil
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 1 A
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Auffällig unauffällig: Diese mobile Stehleuchte in zeitlos schlichter Optik ist viel wandelbarer, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
  • Lichtstrom: 30 - 600 lm
  • Lichtfarbe: RGBW
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 7,7 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Größe: min.-H: 77 cm
  • Am Gestänge ist ein Tastschalter für An/Aus und Dimmen sowie ein zusätzlicher Tastschalter für die Wahl der Lichtfarbe integriert.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Größe: Mittiger Rohrabstand-H: 113 cm
  • Zwischen den Schaltern ist ein mehrstufiger Indikator für den Ladezustand eingearbeitet.
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Wählen Sie zwischen verschiedenen RGB Lichtfarben, gemütlichem Extra Warmweiß, lesefreundlichem Warmweiß oder konzentrationsförderlichem Neutralweiß.
  • Zubehör: USB Ladegerät incl
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • Das Gestänge ist modular aufgebaut. Nicht benötigte Teile können werden und bei Bedarf werkzeuglos wieder integriert werden. So findet diese Leuchte ihren Platz auf dem Boden oder auch dem Tisch.
  • Mögliche Höhen: 77cm / 113cm / 150cm
  • Die Aufladung erfolgt am Leuchtenfuß über die mitgelieferte Ladestation inklusive Ladegerät (5V DC, 3A).
  • Stabile, wetterfeste Verarbeitung aus Aluminium mit IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz.
  • Mit solidem Sockel für einen festen Stand.
  • Ladestation nur im Innenbereich verwenden!
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 253,74*
€ 253,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 229,08*
€ 279,56*
€ 4,95*
ab € 274,82*
€ 324,54*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 275,82*
€ 327,75*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,17*
€ 306,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
450-300
ab € 219,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.