Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-7824-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7824-250
EAN/GTIN:
     7318307824254
Suchbegriffe:
Außen-Stehleuchte
Außenstehleuchte
Outdoor-Stehleuchte
Standlampe

4in1 Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA mit RGB Farbwechsel, Weiß

Die Akku Outdoor Stehleuchte POMEZIA aus dem Hause Konstsmide überzeugt durch ihre viele verschiedenen Funktionen und ihr modernes Design!

Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku ist diese Stehleuchte aus weißem Aluminium äußerst flexibel und unabhängig von Stromquellen. Laden Sie sie einfach über das mitgelieferte Kabel auf und genießen Sie stundenlanges Licht ohne störende Kabel. Sie brauchen keine Steckdosen in der Nähe und haben die Freiheit, Ihren Lieblingsplatz im Freien zu beleuchten, wie Sie es möchten.

Zudem ist die Leuchte in drei unterschiedlichen Höhen montierbar (77cm,113cm,150cm) sodass Sie sie Ihrem Einsatzbereich perfekt anpassen können.

Darüber hinaus können Sie aus drei verschiedenen Lichtfarben wählen und die Helligkeit individuell anpassen. Von warmweißem Licht für gemütliche Abende bis hin zu hellem Tageslicht für Aktivitäten im Freien.
Dank dem RGB Farbwechsel können Sie aus einer Vielzahl von Farben wählen und Ihre Umgebung nach Belieben gestalten.

Ob Sie eine romantische Stimmung mit sanften Pastelltönen schaffen möchten oder eine lebhafte Partyatmosphäre mit kräftigen Farben bevorzugen - diese Stehleuchte bietet Ihnen grenzenlose Möglichkeiten.

Die Stehleuchte ist mit der Schutzklasse IP54 ausgestattet, ist somit Spritz-und Regenwasser geschützt und für Anwendung in Außenbereichen geeignet. Sie eignet sich aber auch hervorragend als Innenleuchte im Wohn-oder Schlafzimmer.

*Inkl. 6 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus 18650 (3,7V)
*LED fest verbaut mit 10 Watt, 30 - 600 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 35 cm
Kabellänge:
2 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 6 x Lithium Akku – 3,7 V)
Batterie Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
7,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, outdoor, außenlicht, außenbereich, led, akku, rgb, farbwechsel, stehlampen, moderne, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, ohne, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, balkonlampen, balkonleuchten, standleuchten, außenstehleuchte, außenstandleuchte, für, draußen, stehend, weiß, ip54, mit, partylicht, partybeleuchtung, stimmungslicht, stimmungsleuchten, dimmbare, lampenschirme, kabellos, tragbare, mobile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 253,74*
€ 253,74*
€ 8,50*
ab € 230,05*
€ 282,05*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 274,00*
€ 326,52*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 275,83*
€ 329,72*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
450-300
ab € 219,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.