Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte TRENTO, E27, edelstahl / opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte TRENTO, E27, edelstahl / opal
Außen-Wandleuchte TRENTO, E27, edelstahl / opal
Artikel-Nr.:
     911-KON-7560-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7560-000
EAN/GTIN:
     7318307560008
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte TRENTO, E27, edelstahl / opal

  • Material: Edelstahl
  • Material: Acrylglas
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Edelstahl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 40∕ 15 cm
  • Marke: Konstsmide
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: KON-7560-000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: opal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,11*
€ 28,11*
€ 4,95*
ab € 24,38*
€ 34,66*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,54*
€ 35,94*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
406-310
ab € 117,88*
Ähnlich
Konstsmide
515-312
ab € 138,05*
Ähnlich
Konstsmide
515-752
ab € 138,31*
Ähnlich
Konstsmide
516-752
ab € 153,00*
Ähnlich
Konstsmide
7319-000
ab € 50,10*
Ähnlich
Konstsmide
7516-750
ab € 28,10*
Ähnlich
Konstsmide
7561-000
ab € 25,22*
Ähnlich
Konstsmide
7565-000
ab € 45,86*
Ähnlich
Smartwares
10.042.69
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.