Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED beleuchteter Pflanzentopf ASSISI, IP44, 12V, 2.4W 3000K 30lm, mit 600cm Kabel, Kunststoff, weiß, Ø 28cm / H 28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED beleuchteter Pflanzentopf ASSISI, IP44, 12V, 2.4W 3000K 30lm, mit 600cm Kabel, Kunststoff, weiß, Ø 28cm / H 28cm
LED beleuchteter Pflanzentopf ASSISI, IP44, 12V, 2.4W 3000K 30lm, mit 600cm Kabel, Kunststoff, weiß, Ø 28cm / H 28cm
LED beleuchteter Pflanzentopf ASSISI, IP44, 12V, 2.4W 3000K 30lm, mit 600cm Kabel, Kunststoff, weiß, Ø 28cm / H 28cm
LED beleuchteter Pflanzentopf ASSISI, IP44, 12V, 2.4W 3000K 30lm, mit 600cm Kabel, Kunststoff, weiß, Ø 28cm / H 28cm
LED beleuchteter Pflanzentopf ASSISI, IP44, 12V, 2.4W 3000K 30lm, mit 600cm Kabel, Kunststoff, weiß, Ø 28cm / H 28cm
LED beleuchteter Pflanzentopf ASSISI, IP44, 12V, 2.4W 3000K 30lm, mit 600cm Kabel, Kunststoff, weiß, Ø 28cm / H 28cm
LED beleuchteter Pflanzentopf ASSISI, IP44, 12V, 2.4W 3000K 30lm, mit 600cm Kabel, Kunststoff, weiß, Ø 28cm / H 28cm
Artikel-Nr.:
     911-KON-7453-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7453-000
EAN/GTIN:
     7318307453003
Suchbegriffe:
Beleuchteter Blumenkübel
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe

LED beleuchteter Pflanzentopf ASSISI, IP44, 12V, 2.4W 3000K 30lm, mit 600cm Kabel, Kunststoff, weiß, Ø 28cm / H 28cm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Konstsmide
  • Betriebsspannung: 12 V
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampenleistung: 0,06 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Artikelnummer: KON-7453-000
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Komponente im Konstsmide 12V-System
  • Produktart: Lichtobjekt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 30 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Größe: B∕ H∕ T: 28∕ 28∕ 28 cm
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 728768
  • Zubehör: Transformator incl
  • PlugAndPlay-Artikel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,61*
€ 40,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 36,70*
€ 50,26*
€ 4,95*
ab € 45,12*
€ 60,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7806-202
ab € 33,12*
Ähnlich
Konstsmide
7109-202
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.