Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte NEMI, E27 max. 60W, Schwarz, Kunststoff / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte NEMI, E27 max. 60W, Schwarz, Kunststoff / Klarglas
Außen-Wandleuchte NEMI, E27 max. 60W, Schwarz, Kunststoff / Klarglas
Artikel-Nr.:
     911-KON-7335-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7335-750
EAN/GTIN:
     7318307335750
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte NEMI, E27 max. 60W, Schwarz, Kunststoff / Klarglas

  • Artikelnummer: KON-7335-750
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 29∕ 21,5 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Größe: B: 6 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 33,11*
€ 33,11*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 29,95*
€ 40,59*
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 45,07*
1
€ 4,95*
ab € 37,42*
€ 50,11*
5 Tage
17
1
€ 6,45*
ab € 40,70*
€ 53,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
211060131
ab € 26,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
207269142
ab € 60,37*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,57*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160142
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.