Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte NEMI, Schwarz, Höhe 29cm mit Glas Kugel Ø 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte NEMI, Schwarz, Höhe 29cm mit Glas Kugel Ø 20cm
Außenwandleuchte NEMI, Schwarz, Höhe 29cm mit Glas Kugel Ø 20cm
Außenwandleuchte NEMI, Schwarz, Höhe 29cm mit Glas Kugel Ø 20cm
Außenwandleuchte NEMI, Schwarz, Höhe 29cm mit Glas Kugel Ø 20cm
Außenwandleuchte NEMI, Schwarz, Höhe 29cm mit Glas Kugel Ø 20cm
Außenwandleuchte NEMI, Schwarz, Höhe 29cm mit Glas Kugel Ø 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-7335-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7335-750
EAN/GTIN:
     7318307335750
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte NEMI, Schwarz, Höhe 29cm mit Glas Kugel Ø 20cm

Die moderne Außenwandleuchte NEMI aus dem Hause Konstsmide bietet durch ihre große Glas Kugel beste Voraussetzungen für eine gute Fassadenbeleuchtung oder Terrassenbeleuchtung.

Die Außenleuchte in Schwarz eignet sich hervorragend als Terrassenlampe, Carport Beleuchtung, Außenbeleuchtung Wand, als Balkon oder Haustür Beleuchtung.

Die Außenwandleuchte ist IP44 Spritzwasser geschützt.

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 29 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 27 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,883 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, konstsmide außenwandleuchte, led außenwandleuchte, außenleuchte, außenlampe, aussenleuchte, aussenlampe, außenwandleuchte, aussenwandleuchte, terrassenbeleuchtung, wandleuchte, außen, wand, leuchte, aussen, balkon, beleuchtung, wandlampe, terrassenlampe, terrasse, fassadenbeleuchtung, carport, hausbeleuchtung, außenbeleuchtung, aussenlicht, schwarz, outdoor, außenwandbeleuchtung, wandaußenleuchte, balkonlampe, haustür, hauseingang, haustürbeleuchtung, beleuchten, hauswand, außenbereich, modern, design, rund
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 33,11*
€ 33,11*
1
€ 8,50*
ab € 29,95*
€ 40,59*
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 45,07*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 37,42*
€ 50,11*
5 Tage
17
1
€ 6,45*
ab € 40,70*
€ 53,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
211060131
ab € 26,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
207269142
ab € 60,37*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,57*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160142
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.