Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte MODENA, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte MODENA, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert / Klarglas
Wegeleuchte MODENA, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert / Klarglas
Artikel-Nr.:
     911-KON-7311-320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7311-320
EAN/GTIN:
     7318307311327
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Außensockelleuchte

Wegeleuchte MODENA, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert / Klarglas

  • Produktart: Wegeleuchte
  • Zubehör: Pfahl incl
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 23
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 22∕ 98∕ 22 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: KON-7311-320
  • Material: Stahl
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 64,99*
€ 64,99*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 59,28*
€ 77,25*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 69,34*
€ 88,32*
1
€ 4,95*
ab € 72,55*
€ 93,50*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7302-320
ab € 34,88*
Ähnlich
Konstsmide
7303-320
ab € 35,50*
Ähnlich
Konstsmide
7310-320
ab € 34,54*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404260142
ab € 43,31*
Ähnlich
TRIO Leuchten
407360142
ab € 81,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.