| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-404260142 Herst.-Nr.: 404260142 EAN/GTIN: 4017807453232 |
| |
|
| | |
| Pollerleuchte ROYA in Anthrazit Höhe 100cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese Pollerleuchte ROYA passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine gezielte Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet. Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 100cm sowie einer Breite von 12cm x 15cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Trio Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Wegeleuchte ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für GU10 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 20 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Pollerleuchte mit der 50cm hohen Sockelleuchte und der Outdoor Wandleuchte aus der Serie ROYA! * Die Leuchte ist geeignet für 1 x GU10 Leuchtmittel max. 20 Watt (nicht enthalten). Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Anthrazit matt | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 20 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,025 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte trio ip44, pfeilerleuchte, trio podestleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, IP44, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Wegbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 43,70* | € 57,33* | | | | | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 43,39* | € 58,33* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,26* | € 60,46* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 53,06* | € 69,85* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 62,79* | € 80,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|