Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte MILANO, E27 max. 75W, Schwarz/Silber, Aluminium / Acrylglas in Bleikristalloptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte MILANO, E27 max. 75W, Schwarz/Silber, Aluminium / Acrylglas in Bleikristalloptik
Wegeleuchte MILANO, E27 max. 75W, Schwarz/Silber, Aluminium / Acrylglas in Bleikristalloptik
Artikel-Nr.:
     911-KON-7245-759
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7245-759
EAN/GTIN:
     7318302457594
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel

Wegeleuchte MILANO, E27 max. 75W, Schwarz/Silber, Aluminium / Acrylglas in Bleikristalloptik

  • Artikelnummer: KON-7245-759
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Pfahl incl
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 43
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: kristallklar
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 16∕ 105∕ 16 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Material: Aluminium
  • Farbe: satiniert
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,49*
€ 57,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,40*
€ 68,69*
€ 4,95*
ab € 65,01*
€ 83,67*
4 Tage
5
€ 6,45*
ab € 66,15*
€ 84,93*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,61*
€ 135,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7215-750
ab € 72,98*
Ähnlich
Konstsmide
7246-759
ab € 33,71*
Ähnlich
Konstsmide
7247-759
ab € 34,98*
Ähnlich
Konstsmide
7248-759
ab € 32,64*
Ähnlich
Konstsmide
7249-759
ab € 74,10*
Ähnlich
Konstsmide
7268-759
ab € 63,32*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404160142
ab € 110,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.