Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas
Wegeleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas
Wegeleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas
Wegeleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas
Artikel-Nr.:
     911-KON-662-320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-662-320
EAN/GTIN:
     7318306623209
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel

Wegeleuchte MODE, vandalismusgeschützt, E27 max. 60W, Stahl galvanisiert, klares Polycarbonat-Glas

  • Artikelnummer: KON-662-320
  • Zubehör: Pfahl incl
  • Konstsmide CLASSIC-Artikel
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Plexiglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: Konstsmide
  • Größe: B∕ H∕ T: 28∕ 111,5∕ 28 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • shockproof,handcrafted
  • Material: Stahl
  • Farbe: transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 258,11*
€ 258,11*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 233,41*
€ 282,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,85*
€ 292,75*
€ 4,95*
ab € 279,04*
€ 329,11*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
660-320
ab € 175,01*
Ähnlich
Konstsmide
661-320
ab € 175,29*
Ähnlich
Konstsmide
663-320
ab € 524,27*
Ähnlich
Konstsmide
702-320
ab € 251,27*
Ähnlich
Konstsmide
662-320-2
ab € 533,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.