Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 702-320 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 702-320 Außenbeleuchtung
Konstsmide 702-320 Außenbeleuchtung
Konstsmide 702-320 Außenbeleuchtung
Konstsmide 702-320 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385857
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     702-320
EAN/GTIN:
     7318307023206
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
1110 mm
Design
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
700 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,07*
€ 364,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,94*
€ 356,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
701-320
ab € 198,77*
Ähnlich
Konstsmide
703-320
ab € 399,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.