Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte ORION, E27 max. 60W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte ORION, E27 max. 60W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte ORION, E27 max. 60W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte ORION, E27 max. 60W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte ORION, E27 max. 60W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     911-KON-498-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-498-250
EAN/GTIN:
     7318304982506
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel

Wegeleuchte ORION, E27 max. 60W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar

  • Marke: Konstsmide
  • Zubehör: Pfahl incl
  • Konstsmide CLASSIC-Artikel
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: B∕ H∕ T: 25∕ 118∕ 25 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: KON-498-250
  • handcrafted
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 265,61*
€ 265,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 240,88*
€ 292,28*
€ 4,95*
ab € 287,55*
€ 340,57*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
436-750
ab € 198,51*
Ähnlich
Konstsmide
7215-250
ab € 72,98*
Ähnlich
Konstsmide
7225-250
ab € 73,63*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404160124
ab € 90,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.