Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 498-250 Außenbeleuchtung E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 498-250 Außenbeleuchtung E27 Weiß
Konstsmide 498-250 Außenbeleuchtung E27 Weiß
Konstsmide 498-250 Außenbeleuchtung E27 Weiß
Konstsmide 498-250 Außenbeleuchtung E27 Weiß
Konstsmide 498-250 Außenbeleuchtung E27 Weiß
Konstsmide 498-250 Außenbeleuchtung E27 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385816
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     498-250
EAN/GTIN:
     7318304982506
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1180 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
436-750
ab € 199,50*
Ähnlich
Konstsmide
7215-250
ab € 73,02*
Ähnlich
Konstsmide
7225-250
ab € 73,75*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404160124
ab € 90,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.