Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte BENU, E27 max. 100W, Schwarz, Aluminium / Rauch-Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte BENU, E27 max. 100W, Schwarz, Aluminium / Rauch-Acrylglas
Wegeleuchte BENU, E27 max. 100W, Schwarz, Aluminium / Rauch-Acrylglas
Wegeleuchte BENU, E27 max. 100W, Schwarz, Aluminium / Rauch-Acrylglas
Wegeleuchte BENU, E27 max. 100W, Schwarz, Aluminium / Rauch-Acrylglas
Artikel-Nr.:
     911-KON-436-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-436-750
EAN/GTIN:
     7318304367501
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel

Wegeleuchte BENU, E27 max. 100W, Schwarz, Aluminium / Rauch-Acrylglas

  • Marke: Konstsmide
  • Zubehör: Pfahl incl
  • Konstsmide CLASSIC-Artikel
  • Größe: B∕ H∕ T: 26∕ 128∕ 26 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 23
  • Farbe: rauch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: KON-436-750
  • handcrafted
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 220,61*
€ 220,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 199,37*
€ 245,73*
€ 4,95*
ab € 237,39*
€ 289,38*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
434-320
ab € 154,45*
Ähnlich
Konstsmide
434-750
ab € 148,21*
Ähnlich
Konstsmide
435-320
ab € 150,89*
Ähnlich
Konstsmide
435-750
ab € 135,74*
Ähnlich
Konstsmide
436-320
ab € 211,16*
Ähnlich
Konstsmide
437-320
ab € 432,39*
Ähnlich
Konstsmide
437-750
ab € 356,63*
Ähnlich
Konstsmide
439-320
ab € 144,70*
Ähnlich
Konstsmide
435-750-2
ab € 318,03*
Ähnlich
Konstsmide
435-320-2
ab € 351,94*
Ähnlich
Konstsmide
434-750-2
ab € 345,64*
Ähnlich
Konstsmide
439-320-2
ab € 340,30*
Ähnlich
Konstsmide
434-320-2
ab € 362,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.