Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 61 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 61 cm
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 61 cm
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, 434-320
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, 434-320
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, 434-320
Artikel-Nr.:
     1609-434-320-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     434-320-2
EAN/GTIN:
     4260449581348
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 61 cm

Stehende Wandleuchten BENU im 2er-Set welche durch das dezent glänzende, galvanisierte Stahl ein tolles Highlight sind.

Diese Wandlaternen sind ideal für den Eingangsbereich, die Einfahrt oder auch die Terrasse.

Jede Wandleuchte hat eine Höhe von ca. 61 cm und eine Tiefe von ca. 32 cm.

Die individuellen Leuchten sind IP23 geschützt, somit können Sie die Wandleuchten im Außenbereich sowie Innenbereich anbringen.

Die E27-Fassung nimmt Leuchtmittel bis 100 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.

Die Leuchten der Serie BENU aus dem Hause Konstsmide sind Handmade in EU. Alle Produktionsabschnitte werden per HAND vollzogen (Kokillenguss). Im Unterschied zum Druckguss besteht der Kokillenguss aus der fast doppelten Wandstärke. Dies sorgt für eine besonders hohe Stabilität und langlebigen Korrosionsschutz (auch in Gebieten, die sich in Meernähe befinden).

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 100 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber matt, gebürstet - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 61 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 32 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
3,35 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte e27, außen wandleuchte, konstsmide außenwandleuchte, 434-320, BENU, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Laterne, Wandlaterne, Hauswandbeleuchtung, Wohnraumbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 361,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 421,77*
€ 501,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 417,49*
€ 496,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 407,00*
€ 484,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 396,76*
€ 472,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 361,87*
€ 430,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
434-320
ab € 154,87*
Ähnlich
Konstsmide
434-750
ab € 147,76*
Ähnlich
Konstsmide
435-320
ab € 150,60*
Ähnlich
Konstsmide
435-750
ab € 136,36*
Ähnlich
Konstsmide
436-320
ab € 210,27*
Ähnlich
Konstsmide
436-750
ab € 198,84*
Ähnlich
Konstsmide
437-320
ab € 431,38*
Ähnlich
Konstsmide
437-750
ab € 357,30*
Ähnlich
Konstsmide
439-320
ab € 145,68*
Ähnlich
Konstsmide
435-750-2
ab € 318,41*
Ähnlich
Konstsmide
435-320-2
ab € 352,65*
Ähnlich
Konstsmide
434-750-2
ab € 345,45*
Ähnlich
Konstsmide
439-320-2
ab € 339,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.