Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro 1xPush/4x1-10V Input PWM-Controller, 4 Kanal, 12-36V DC, 4x5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro 1xPush/4x1-10V Input PWM-Controller, 4 Kanal, 12-36V DC, 4x5A
Sys-Pro 1xPush/4x1-10V Input PWM-Controller, 4 Kanal, 12-36V DC, 4x5A
Sys-Pro 1xPush/4x1-10V Input PWM-Controller, 4 Kanal, 12-36V DC, 4x5A
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114464
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114464
EAN/GTIN:
     9009377079542
Suchbegriffe:
Dimmer
PWM-Controller
dimmer

Sys-Pro 1xPush/4x1-10V Input PWM-Controller, 4 Kanal, 12-36V DC, 4x5A

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, PWM Pulsweitenmodulation, Schalter
  • Farbe: weiß matt
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,5∕ 4,5∕ 2,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: ISO-114464
  • Mit Nebenstelleneingang.
  • Mit Lichtwertspeicher.
  • Verwendbar mit Bewegungsmelder / Präsenzmelder.
  • Verwendbar mit Zeitschalter / Timer.
  • PWM-Frequenz: 500Hz
  • Steuerspannung: 1-10V
  • Verwendbar mit Taster.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,28*
€ 30,28*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,40*
€ 35,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.