Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro Universal-Push/Funk Mesh-Dimmer 230V, 360VA, Phasenan-/abschnitt wählbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro Universal-Push/Funk Mesh-Dimmer 230V, 360VA, Phasenan-/abschnitt wählbar
Sys-Pro Universal-Push/Funk Mesh-Dimmer 230V, 360VA, Phasenan-/abschnitt wählbar
Sys-Pro Universal-Push/Funk Mesh-Dimmer 230V, 360VA, Phasenan-/abschnitt wählbar
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114425
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114425
EAN/GTIN:
     9009377078743
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Sys-Pro Universal-Push/Funk Mesh-Dimmer 230V, 360VA, Phasenan-/abschnitt wählbar

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, TRIAC, Schalter
  • Reichweite: 30 Meter
  • Farbe: weiß matt
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: universal und LED Retrofit
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,2∕ 5,2∕ 2,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: ISO-114425
  • Mit Nebenstelleneingang.
  • Mit Lichtwertspeicher.
  • Verwendbar mit Bewegungsmelder / Präsenzmelder.
  • Verwendbar mit Zeitschalter / Timer.
  • Verwendbar mit Funktaste.
  • PWM-Frequenz: 500Hz
  • Verwendbar mit Taster.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,68*
€ 21,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,14*
€ 26,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.