Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte 150cm, IP65 IK08, Powerswitch 35-60W, Colorswitch 3000|4000|5000K 7750lm 120°, schlagfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wannenleuchte 150cm, IP65 IK08, Powerswitch 35-60W, Colorswitch 3000|4000|5000K 7750lm 120°, schlagfest
LED Wannenleuchte 150cm, IP65 IK08, Powerswitch 35-60W, Colorswitch 3000|4000|5000K 7750lm 120°, schlagfest
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114150
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114150
EAN/GTIN:
     9009377072994
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Wannenleuchte 150cm, IP65 IK08, Powerswitch 35-60W, Colorswitch 3000|4000|5000K 7750lm 120°, schlagfest

  • Marke: ISOLED
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 5000 K
  • Artikelnummer: ISO-114150
  • Farbe: weiß / Raster weiß
  • Farbwiedergabeindex: >84 Ra
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 129 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß bis neutralweiß
  • Lichtstärke: 2467 cd
  • Lichtstrom: 7750 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Kunststoff / Abdeckung Kunststoff opal
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 149∕ 9,5∕ 7,5 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Systemleistung: 60W
  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806719
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 80,14*
€ 80,14*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 67,51*
€ 86,68*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114149
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.