Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Raster-Schienen-Strahler, Länge 32.15cm, 35W, 45°, CRi >90, drehbar, neigbar, 3000K 2800lm, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Raster-Schienen-Strahler, Länge 32.15cm, 35W, 45°, CRi >90, drehbar, neigbar, 3000K 2800lm, Weiß matt
LED 3-Phasen Raster-Schienen-Strahler, Länge 32.15cm, 35W, 45°, CRi >90, drehbar, neigbar, 3000K 2800lm, Weiß matt
LED 3-Phasen Raster-Schienen-Strahler, Länge 32.15cm, 35W, 45°, CRi >90, drehbar, neigbar, 3000K 2800lm, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114092
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114092
EAN/GTIN:
     9009377071140
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen Raster-Schienen-Strahler, Länge 32.15cm, 35W, 45°, CRi >90, drehbar, neigbar, 3000K 2800lm, Weiß matt

  • Marke: ISOLED
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Polzahl: 5
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Artikelnummer: ISO-114092
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 32,15∕ 8,9∕ 3,4 cm
  • Farbe: weiß / Reflektor hochglänzend
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 84 lm/W
  • Lichtstärke: 5854 cd
  • Lichtstrom: 2800 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Anschlussart: Steckklemme
  • Systemleistung: 35W
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 806515
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,41*
€ 72,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,12*
€ 79,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113937
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.