Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 24V/DC, 0-60W, slim, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 24V/DC, 0-60W, slim, SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-60W, slim, SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-60W, slim, SELV
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113340
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113340
EAN/GTIN:
     9009377052231
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

LED Trafo 24V/DC, 0-60W, slim, SELV

  • Marke: ISOLED
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 3 cm
  • Einbautiefe: 1,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Konstantstrom: 2500 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 25,1∕ 3∕ 1,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: ISO-113340
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,24*
€ 28,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,66*
€ 33,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,76*
€ 61,95*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113341
ab € 23,55*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114224
ab € 28,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113285
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.