Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI DT6 PWM-Controller, 1 oder 4 Kanal, 12-36V 4x8A, 48V 4x4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI DT6 PWM-Controller, 1 oder 4 Kanal, 12-36V 4x8A, 48V 4x4A
DALI DT6 PWM-Controller, 1 oder 4 Kanal, 12-36V 4x8A, 48V 4x4A
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113202
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113202
EAN/GTIN:
     9009377049798
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
PWM-Controller
pwm controller

DALI DT6 PWM-Controller, 1 oder 4 Kanal, 12-36V 4x8A, 48V 4x4A

  • Marke: ISOLED
  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 5,9∕ 2,9 cm
  • Betriebsspannung: 12-36 V
  • Artikelnummer: ISO-113202
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mit LED-Anzeige.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,13*
€ 63,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,20*
€ 69,78*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113551
ab € 30,53*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114465
ab € 32,29*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113203
ab € 33,32*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112646
ab € 48,50*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113091
ab € 105,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.