Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 12V/DC, 0-200W, Gitter Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 12V/DC, 0-200W, Gitter Slim
LED Trafo 12V/DC, 0-200W, Gitter Slim
LED Trafo 12V/DC, 0-200W, Gitter Slim
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113142
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113142
EAN/GTIN:
     9009377048562
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

LED Trafo 12V/DC, 0-200W, Gitter Slim

  • Marke: ISOLED
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Artikelnummer: ISO-113142
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 16667 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 24∕ 4,6∕ 3,05 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einbautiefe: 3,05 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,6 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,30*
€ 31,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,19*
€ 37,24*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113139
ab € 12,64*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113141
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.