Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 24V/DC, 0-100W, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 24V/DC, 0-100W, SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-100W, SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-100W, SELV
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113054
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113054
EAN/GTIN:
     9009377046506
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

LED Trafo 24V/DC, 0-100W, SELV

  • Dimmbar: nein
  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-113054
  • Betriebsspannung: 180-264 V~
  • Konstantstrom: 4167 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,4∕ 6,1∕ 3,2 cm
  • Einbautiefe: 3,2 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 6,1 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,97*
€ 33,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,31*
€ 39,62*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,25*
€ 74,10*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113053
€ 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.