Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 24V/DC, 0-15W, ultraflach, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 24V/DC, 0-15W, ultraflach, SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-15W, ultraflach, SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-15W, ultraflach, SELV
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113050
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113050
EAN/GTIN:
     9009377045646
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

LED Trafo 24V/DC, 0-15W, ultraflach, SELV

  • Artikelnummer: ISO-113050
  • Betriebsspannung: 180-264 V~
  • Konstantstrom: 625 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 10,3∕ 3,55∕ 1,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einbautiefe: 1,6 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 3,55 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,55*
€ 8,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,23*
€ 10,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,16*
€ 20,43*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113049
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.