Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 24V/DC, 0-75W, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 24V/DC, 0-75W, SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-75W, SELV
Artikel-Nr.:
     911-ISO-112023
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112023
EAN/GTIN:
     9009377029257
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Sicherheitstrafo

LED Trafo 24V/DC, 0-75W, SELV

  • Marke: ISOLED
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: ISO-112023
  • Betriebsspannung: 180-264 V~
  • Konstantstrom: 3125 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 20,08∕ 6,3∕ 3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einbautiefe: 3 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 6,3 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,33*
€ 35,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 29,48*
€ 41,10*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,43*
€ 76,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112022
€ 35,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.