Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 12V/AC, 0-70VA, dimmbar, SELV, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 12V/AC, 0-70VA, dimmbar, SELV, weiß
LED Trafo 12V/AC, 0-70VA, dimmbar, SELV, weiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-111213
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111213
EAN/GTIN:
     9009377007187
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

LED Trafo 12V/AC, 0-70VA, dimmbar, SELV, weiß

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,4 cm
  • Einbautiefe: 2,8 cm
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,3∕ 4,4∕ 2,8 cm
  • Konstantstrom: 5800 mA
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: ISO-111213
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
  • Tragschienenmontage möglich
  • Direktmontage möglich
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,53*
€ 7,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,34*
€ 9,30*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,45*
€ 17,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.