Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 12V/DC, 0-20W, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 12V/DC, 0-20W, SELV
LED Trafo 12V/DC, 0-20W, SELV
LED Trafo 12V/DC, 0-20W, SELV
Artikel-Nr.:
     911-ISO-111116
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111116
EAN/GTIN:
     9009377006548
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

LED Trafo 12V/DC, 0-20W, SELV

  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ISOLED
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,4 cm
  • Einbautiefe: 2,8 cm
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,3∕ 4,4∕ 2,8 cm
  • Konstantstrom: 1670 mA
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: ISO-111116
  • Einsatzbereich: Wand
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 10,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,48*
€ 12,48*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113421
€ 6,51*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113285
€ 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.