Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY UGR, L: 535 mm, 14W, 4000K, 1700lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY UGR, L: 535 mm, 14W, 4000K, 1700lm, IP20, weiß
LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY UGR, L: 535 mm, 14W, 4000K, 1700lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-283708
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-283708
EAN/GTIN:
     8021696283708
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen Leuchte DISPLAY UGR, L: 535 mm, 14W, 4000K, 1700lm, IP20, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 22
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 53,5∕ 3,2∕ 7,1 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 70 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 1700 lm
  • Artikelnummer: IDEA-283708
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 116,55*
€ 116,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 94,03*
€ 120,18*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283531
ab € 167,73*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283555
ab € 231,37*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283647
ab € 148,08*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-276281
ab € 147,77*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-276274
ab € 89,23*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283593
ab € 106,68*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-283616
ab € 106,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.