Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED 3-Phasen-Strahler QUICK (28W Version), 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED 3-Phasen-Strahler QUICK (28W Version), 45°
Linse für LED 3-Phasen-Strahler QUICK (28W Version), 45°
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-222707
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-222707
EAN/GTIN:
     8021696222707
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

Linse für LED 3-Phasen-Strahler QUICK (28W Version), 45°

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Gewicht: 0,07 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Ideal Lux
  • Farbe: klar
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 3,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Produktart: Linse
  • Artikelnummer: IDEA-222707
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,30*
€ 6,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,22*
€ 7,77*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.